Póluscsatlakozó kihúzó 3-karos 80 x 80 mm

Cikkszám: 1657011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1657011
EAN / GTIN 4036976112368
Gyártó száma 1657011
L-szám L60160 4571

Leírás

Leírás:

A bevált modellsorozat az ártudatos csapágykihúzáshoz
Az 1.35/1A számú csúszókalapáccsal is használható.

Jellemző:

  • Karok száma: 3
  • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 12 mm
  • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,0 mm
  • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 10 mm
  • Használható befogási mélység b [mm]: 80 mm
  • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 80 mm
  • Orsó menetes méret: M 10 x 115
  • Húzóerő (max.) [t]: igen

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz