Szerszámkészlet a Safety-Insert-rendszerhez

Cikkszám: 165-S
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 165-S
EAN / GTIN 4000896167784
Gyártó száma 165-S
L-szám L60140 3459

Leírás

Leírás:

  • Modern kétszínű design HAZET kék / fekete
  • A HAZET termékcsalád összes 1/9 biztonsági betétes rendszeréhez 2 komponensű puha habszivacs betétek
  • Telepítési funkció a gyors és ergonomikus szerszámeléréshez
  • A fedelek tárolófelületként használhatók az eltávolított szerszámokhoz vagy kisebb alkatrészekhez
  • Robusztus ABS műanyag - könnyebb, mint a fém dobozok
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 185 mm x 153 mm x 52 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,6 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz