Szerszámkészlet a Safety-Insert-rendszerhez

Cikkszám: 165-L
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 165-L
EAN / GTIN 4000896167777
Gyártó száma 165-L
L-szám L60140 2986
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • Modern kétszínű design HAZET kék / fekete
  • A HAZET termékcsalád összes 1/3 biztonsági betétes rendszeréhez 2 komponensű puha habszivacs betétek
  • Fogantyú
  • Telepítési funkció a gyors és ergonomikus szerszámeléréshez
  • A fedelek tárolófelületként használhatók az eltávolított szerszámokhoz vagy kisebb alkatrészekhez
  • Robusztus ABS műanyag - könnyebb, mint a fém dobozok
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,9 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz