Teflon szigetelő fogó a teflon szigeteléshez

Cikkszám: 165.1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 165.1
EAN / GTIN 3148511393307
Gyártó száma 165.1
L-szám L60130 163

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nagy pontosság a szigetelés körbevágásához a vezető sérülése nélkül
  • A csatlakozó pofák biztosítják a szigetelés kíméletes megfogását
  • Profilátmérők: 0,55 - 0,65 -0,82 - 1,05 - 1,30 -
  • 1,55 mm²
  • AWG: 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16

Jellemző:

  • Méretek [mm]: 250 x 75 x 22
  • [g]: 370

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz