Több fogantyú 1/4″ - Kód: 1649337

Cikkszám: 1649337
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1649337
EAN / GTIN 4010886852828
Gyártó száma 1649337
L-szám L60160 4182

Leírás

Leírás:

Csúszásmentes 2 komponensű fogantyú
1/4″-os tal
Extrémen sokoldalúan használható

Jellemző:

  • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3
  • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
  • Teljes hossz [mm]: 95 mm
  • Markolat anyaga: 2 alkatrész
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz