Bit adapter 1/4″ hatszög - 1/4″ négyszögletes

Cikkszám: 1649329
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Toldószár

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1649329
    EAN / GTIN 4010886851326
    Gyártó száma 1649329
    L-szám L60160 1772

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3126 - D 6,3 (1/4″)
    DIN 3120 - C 6,3 (1/4″) vagy C 10 (3/8″) szerinti négyszögletes dugókulccsal.

    Jellemző:

    • Hajtásadapter, hatszögletű [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtásfoglalat, hatszögletű [angolszász]: 1/4″
    • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/4″
    • Teljes szélesség [mm]: 12 mm
    • Teljes magasság [mm]: 12 mm
    • Teljes hossz [mm]: 23 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz