Dugókulcs készlet 1/2″ 5 darabos hatszögletű 10-24 mm

Cikkszám: 1646923
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1646923
EAN / GTIN 4010886828014
Gyártó száma 1646923
L-szám L60160 2888

Leírás

Leírás:

5 db elektromos csavarhúzóhegy, amely alkalmas az összes szokásos pneumatikus és elektromos csavarhúzóhoz
Négyszöghajtással DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 szerint
GEDORE speciális acél, polírozott
Műanyag tokban
Műanyag tokban

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Kialakítás: Műanyag dobozban
  • Meghajtás típusa: gépi működtetésű
  • Anyag: Acél
  • Felület: polírozott
  • Biztosító: Zárógyűrű és csap
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Színkódolás: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz