Gyémánt vágókorong, forgó szerszámok vágásához 125x1x20 mm 51B 151 C100 B 53 ST HSS

Cikkszám: 164485
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164485
EAN / GTIN 9003171644852
Gyártó száma 164485
L-szám L50140 372

Leírás

Leírás:

A Tirolit PRÉMIUM CBN pengéje számos előnnyel jár a nagy sebességű acélból (HSS) készült forgó szerszámok megmunkálásakor. Az innovatív kötési rendszernek köszönhetően a megfelelő gabonaminőséggel kombinálva tökéletes vágási teljesítményt és maximális szerszámélettartamot érhet el. Ezeknek a szerszámoknak a rendkívül hűvös vágása a legpontosabb eredményeket és az optimális kopásállóságot eredményezi, ami a munkafolyamatokat új szintre emeli.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 1A1R
  • Gabonaméret: 151.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Anyagalkalmasság: HSS
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: 1 - 5
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1 x 20 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 1 mm
  • Furat: 20 mm
  • Szerszám: Telepített vágógépek

Előny:

  • Perfect forgácsolási teljesítmény az innovatív kötési rendszernek és a megfelelő gabonaminőségnek köszönhetően

Felhasználás:

  • CBN nagy teherbírású penge HSS-hez
  • Álló gépeken végzett nedves vágáshoz

Ajánlás:

  • Max. Maximális üzemi sebesség 50 m/s kézi vagy automatikus adagolással

Különlegességek:
  • Hűvös vágás
  • Optimális kopásállóság
  • A legmagasabb szerszámélettartam

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz