GARANT Master Steel VHM nagy teljesítményű dörzsárak HPC zsákfurat 8H7 mm

Cikkszám: 164425 8H7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: Igen, 25 bar-ral
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges ⌀ DC 8 mm
    Bevonat TiAlN
    Tűrés H7
    Szerszámanyag VHM
    Szabvány Gyári szabvány
    belső hűtés Igen, 25 bar-ral
    Szár DIN 6535 HA, h6
    Forgácsolási stratégia HPC
    Felhasználás furattípusnál zsákfuratnál
    Élhossz Lc 10 mm
    Kinyúlási hossz L1 64 mm
    Teljes hossz L 100 mm
    Vágóélek száma Z 6
    Szár ⌀ Ds 8 mm
    Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 1,2 mm/ford.
    Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 0,3 mm/ford.
    Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm
    Színes gyűrű zöld
    Sorozat Master Steel
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 164425 8H7
    EAN / GTIN 4062406282318
    Gyártó száma 164425 8H7

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    180
    Acél < 750 N/mm²
    P
    180
    Acél < 900 N/mm²
    P
    180
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    150
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    100
    Acél < 55 HRC
    H
    12
    Acél < 60 HRC
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    90
    Uni
     
    Nedvesen maximum
     
    Nedvesen minimum
     

    Leírás

    Kivitel:

    A legújabb generációs univerzális HPC dörzsárak. Extra rövid vágóélek a magasabb forgácsolási értékekhez. Optimalizált hűtési stratégia radiálisan elhelyezett hűtőfolyadék nyílásokkal közvetlenül a vágóélre irányítva. Kompromisszumok nélkül használható acélhoz és rozsdamentes acélhoz. Nagyobb szilárdságú, max. 60 HRC acél anyagok megbízható megmunkálása. NC-hez alkalmas kivitel, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagypontosságú szerszámtartókba.
    Maximális körfutási pontosság és folyamatbiztonság az egyenlőtlen osztásnak köszönhetően.
    Tűrésadatok:
    Konfigurálható: dörzsárak készre köszörülve a megadott illesztéshez.
    H7: H7 furattűréshez készült kivitel.
    0/0,005 mm: a DC névleges ⌀ gyártási- vagy vágóél tűrése.

    Felhasználás:

    Speciális kivitel zsákfuratokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz