{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | zsákfuratnál | |
⌀ tartomány | 4,201 mm - 4,700 mm | |
Élhossz Lc | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 39 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Steel | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164425 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406284381 | |
Gyártó száma | 164425 4,5 |