{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | konfigurálható | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 19,201 mm - 20,200 mm | |
Élhossz Lc | 15 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 100 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f titánban > 850 N/mm2 | 0,6 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Master Titan | |
Konfigurálható tűrések | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurálható minőségek | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Termék fajtája | Dörzsszerszám nem oldható vágóélekkel |
Cikkszám | 164410 20 | |
EAN / GTIN | 4062406698355 | |
Gyártó száma | 164410 20 |