{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 18 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 25 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 97 mm | |
Teljes hossz L | 150 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 1,1 mm/ford. | |
Ajánlott fúrási ⌀ < 1100 N/mm2 acélban | 17,8 mm | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164362 18 | |
Gyártó száma | 164362 18 |