{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,5 mm | |
Bevonat | DLC | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | gyári szabvány | |
Típus | W | |
belső hűtés | igen, 25 bar-ral | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
⌀ tartomány | 8,210 mm - 8,700 mm | |
Élhossz Lc | 20 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 55 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f alu öntvényben | 1,4 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | sárga | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164346 8,5 | |
Gyártó száma | 164346 8,5 |