VHM-NC gépi dörzsár 5,03 mm

Cikkszám: 164340 5,03
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Tűrés: H7
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: nem
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 5,03 mm
Bevonat bevonat nélkül
Tűrés H7
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés nem
Szár DIN 6535 HA, h6
Felhasználás furattípusnál átmenő furatnál
Élhossz Lc 26 mm
Kinyúlási hossz L1 51 mm
Teljes hossz L 93 mm
Vágóélek száma Z 6
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,12 mm/ford.
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél 0,1 mm - 0,2 mm
Szártűrés h6
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 164340 5,03
EAN / GTIN 4045197093523
Gyártó száma 164340 5,03

Alkalmazási táblázat

Alu
N
35
Alu (rövid forgácsú)
N
30
Acél < 500 N/mm²
P
20
Acél < 750 N/mm²
P
13
Acél < 900 N/mm²
P
10
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

NC szerinti kivitel, hasonló mint a DIN 8093, páros szár ⌀-vel szabványos befogáshoz, kifejezetten hidroplasztikus vagy nagy pontosságú befogóban. Így elérhető a maximális körfutási pontosság.
Tűrésadatok:
0,6 – 0,9 méret: gyártási- ill. éltűrés 0/+0,004 mm.
0,98 – 20 méret: dörzsár-gyártási tűrés ill. éltűrés DIN1420 szerint H7 furattűréshez.
A GARANT-NC dörzsárak használatakor különleges befogók beszerzése nem szükséges. Hosszú élekkel és balspirállal.

Felhasználás:

Átmenőfuratok dörzsárazásához, mivel a forgácsokat vágásirányba vezeti el. A rövid bekezdő kúp következtében zsákfuratokhoz is alkalmas.

Figyelem:

A 164340 és 164341 sz.-hoz hasonló dörzsárakat más átmérővel és tűréssel lásd a 164344 és 164345 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz