{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
belső hűtés | nem | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 20 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 40 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164340 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197093264 | |
Gyártó száma | 164340 3,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-NC gépi dörzsár 3,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
66,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
88,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható
27,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 6 |
Kinyúlási hossz L1 | 40 | 40 | 45 |
Színes gyűrű | zöld | zöld | nincs |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | DIN 206 B |
Élhossz Lc | 20 | 20 | 35 |
Tűrés | H7 | H7 | H7 |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |