MARTOR BLADE GLASHOBEL CLING 16412 , 10 db polizsákban

Cikkszám: 16412.78
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
Termék fajtája Penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16412.78
EAN / GTIN 4002632902383
Gyártó száma 16412.78
L-szám L60170 848

Leírás

Leírás:

Az üveg penge NR. A 16412 by MARTOR egy kiváló minőségű, rozsdamentes acélból készült penge. Nagyon éles, és két egymást követő használható pengével rendelkezik a hosszabb használat érdekében. A penge 120 mm hosszú, 22 mm széles és 0,15 mm vastag. A pengéhez használt olaj biztonságos.

Az üveg penge NR. a 16412 16412,78 rendelési szám alatt kapható 10 db-os polibakkban. elérhető.
    Vágás:
    Standard csiszolás
  • Penge oldalai:
    a 1-szeres

    penge jellemzői:
    2 utas használható penge
  • Alapanyag:
    Acél

Jellemző:

  • Penge alakú téglalap alakú penge
  • lyukasztás pengék száma: 3 lyukú penge
  • Alapanyag: Acél
  • Penge rozsdamentes: Igen
  • Kés csiszolása: Standard csiszolás
  • Penge oldalai: 1-szeres
  • Biztonsági penge (lekerekített hegyek): Nem
  • Vágóélek száma: 2.
  • Vágóélek: 2-szeres használat

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz