Leírás:
DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
Krómozott
Vanádium speciális acélból préselt, polírozott csapszeggel
DIN ISO 8764-1 PZ szerinti csúcs
Jellemző:
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 55 mm
- Anyag: Vanádium acél
- Felület: krómozott
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 27,0 mm
- A kimeneti csúcs edzése: polírozott
- 1000 V szigetelt: nincs
- Kimeneti méret keresztmélyedés (PZ): igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs