Csavarhúzóbetét 3/8″ 12 x 2 mm-es nyílású Csavarhúzóbetét

Cikkszám: 1640909
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1640909
EAN / GTIN 4010886831311
Gyártó száma 1640909
L-szám L60160 2534

Leírás

Leírás:

Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, praktikus keresztgörbítéssel
Krómozott
Vanádiumos speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapszeggel
Vágóél DIN ISO 2380-1 Form B szerint.

Jellemző:

  • Kimeneti méretű nyílás: 12,0
  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
  • Beillesztés-Ø Hajtás: 20,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 55 mm
  • Pengevastagság: 2,0 mm
  • Anyag: Vanádium acél
  • Felület: krómozott
  • Biztosító: Golyófogó horony
  • Középhossz: 23,0 mm
  • A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz