Leírás:
Négyszöghajtás DIN 3120 - C 10, ISO 1174 szerint, golyós fogóhoronnyal
Kézi működtetésű, praktikus keresztgörbítéssel
Krómozott
Vanádiumos speciális acélból készült, mangánfoszfátozott, sajtolt csapszeggel
Vágóél DIN ISO 2380-1 Form B szerint.
Jellemző:
- Kimeneti méretű nyílás: 6,5
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 10,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/8″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 17,5 mm
- Teljes hossz [mm]: 55 mm
- Pengevastagság: 1,2 mm
- Anyag: Vanádium acél
- Felület: krómozott
- Biztosító: Golyófogó horony
- Középhossz: 27,0 mm
- A kimeneti csúcs edzése: foszfátozott
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs