Szerszámos kocsi 7 fiókkal

Cikkszám: 1640739
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 héten belül
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Műhelykocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 1640739
Másolás
EAN / GTIN 4010886836484
Másolás
Gyártó száma 1640739
Másolás
L-szám L60160 4933
Másolás
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

Korpusz:
Méretek: Magasság 812 x szélesség 771 x mélység 478 mm
Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel, 2 konzervespolccal, 8 csavarhúzó polc
Tárolórekesz perforált lemezbéléssel (Euro-perforáció 10 x 38 mm) és 2 kivehető kisalkatrészes fiókkal és ajtóval a fogantyú oldalán
Egyszerű manőverezés és irányítás a meghajtó/kormányzó fogantyúnak köszönhetően
Első vég 10 x 38 mm-es Euro-perforációval kampók és szerszámok rögzítéséhez
Biztonság a sarokvédelem és az él ütésvédelem révén a személyek és a környezet számára
Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék
Szekrények:
Központi zárás hengerzárral
Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
Szekrényenként és tárolórekeszenként biztonsági zár, egykezes működtetés
Golyóscsapágyazott vezetősínek
Megfelelően hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg (nem a sz. 2004 1000)
Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színű
GEDORE nagy teherbírású alváz:
Teljes teherbírás 1000 kg statikus (500 kg dinamikus)
2 GEDORE nagy teherbírású, görgőscsapágyazott kerék (fix görgők Ø 200 mm)
2 GEDORE gördülékeny, golyóscsapágyazott kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
GEDORE tengelykialakítás biztosítja a sima futást, manőverezhetőséget és követést még maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
Kiegészítők:
Horganyzott acéllemezből készült hosszirányú (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók (külön-külön is kaphatók)
Orvariációk:
Egyszerűen felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT)
Extentíven bővíthető GEDORE felső ládákkal, hátlapokkal és szerszámtartókkal
Kiegészítő fiókváltozatok kérésre
Speciális színek és változatok kérésre
Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

Jellemző:

  • Méret (H x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
  • Kerekek száma: 4
  • A hosszirányú osztók száma: 3
  • Keresztirányú osztók száma: 2
  • Fiókok száma: 7
  • Munkamagasság: 985
  • Fix görgők átmérője [2x]: 200
  • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
  • Szín: RAL 5017
  • Teljes szélesség [mm]: 875 mm
  • Teljes magasság [mm]: 985 mm
  • Teljes hossz [mm]: 606 mm
  • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
  • Anyag: Acéllemez
  • Felület: porszórtan bevonva
  • RAL szín: Kék
  • Fiók típusa:
    • 5x 1. típus, h. = 67 mm
    • 1x 2. típus, h. = 137 mm
    • 1x 3. típus, h. = 207 mm
  • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
  • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
  • Nagy teherbírású fiók terhelhetősége [kg]: 60 kg
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • zárható: igen
  • Egyedi kihúzásgátló: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz