Szerszámos kocsi 9 fiókkal

Cikkszám: 1640704
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Műhelykocsi

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1640704
    EAN / GTIN 4010886836453
    Gyártó száma 1640704
    L-szám L60160 58

    Leírás

    Leírás:

    Korpusz:
    Méretek: Magasság 812 x szélesség 771 x mélység 478 mm
    Polc ABS műanyagból, 3 kis alkatrészrekesszel, 2 konzervespolccal, 8 csavarhúzó polc
    Tárolórekesz perforált lemezbéléssel (Euro-perforáció 10 x 38 mm) és 2 kivehető kisalkatrészes fiókkal és ajtóval a fogantyú oldalán
    Egyszerű manőverezés és irányítás a meghajtó/kormányzó fogantyúnak köszönhetően
    Első vég 10 x 38 mm-es Euro-perforációval kampók és szerszámok rögzítéséhez
    Biztonság a sarokvédelem és az él ütésvédelem révén a személyek és a környezet számára
    Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék
    Szekrények:
    Központi zárás hengerzárral
    Széles fiókok (Sz 480 x D 400 mm) teljes kihúzással, kivehető
    Szekrényenként és tárolórekeszenként biztonsági zár, egykezes működtetés
    Golyóscsapágyazott vezetősínek
    Megfelelően hosszanti és keresztirányú elválasztókkal (egyenként is rendelhető)
    Tartóképesség fiókonként 40 kg, alsó nagy teherbírású fiók 60 kg (nem a sz. 2004 1000)
    Acéllemez, korrózióálló és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék színű
    GEDORE nagy teherbírású alváz:
    Teljes teherbírás 1000 kg statikus (500 kg dinamikus)
    2 GEDORE nagy teherbírású, görgőscsapágyazott kerék (fix görgők Ø 200 mm)
    2 GEDORE gördülékeny, golyóscsapágyazott kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
    GEDORE tengelykialakítás biztosítja a sima futást, manőverezhetőséget és követést még maximális terhelés mellett is: Sima futás, manőverezhetőség és iránystabilitás
    Kiegészítők:
    Horganyzott acéllemezből készült hosszirányú (LT) és keresztirányú (QT) elválasztók (külön-külön is kaphatók)
    Orvariációk:
    Egyszerűen felszerelhető GEDORE szerszámmodulokkal (No. 1500 ES/1500 CT)
    Extentíven bővíthető GEDORE felső ládákkal, hátlapokkal és szerszámtartókkal
    Kiegészítő fiókváltozatok kérésre
    Speciális színek és változatok kérésre
    Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Méret (H x B x H): 985 mm x 875 mm x 606 mm
    • Kerekek száma: 4
    • A hosszirányú osztók száma: 3
    • Keresztirányú osztók száma: 2
    • Fiókok száma: 9
    • Munkamagasság: 985
    • Fix görgők átmérője [2x]: 200
    • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
    • Szín: RAL 5017
    • Teljes szélesség [mm]: 875 mm
    • Teljes magasság [mm]: 985 mm
    • Teljes hossz [mm]: 606 mm
    • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
    • Anyag: Acéllemez
    • Felület: porszórtan bevonva
    • RAL szín: Kék
    • Fiók típusa:
      • 8x 1. típus, magasság = 67 mm
      • 1x 2. típus, magasság = 137 mm
    • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
    • Teherbírás fiókonként [kg]: 40 kg
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • zárható: igen
    • Egyedi kihúzásgátló: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz