3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs 12 élű 34 mm

Cikkszám: 16405M 34mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16405M 34mm
EAN / GTIN 4991644411436
Gyártó száma 16405M 34mm
L-szám L60050 3920

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 55 mm
Dimenzió D2: 44 mm
D1: 51,3 mm
Hosszúság: 20 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 34 mm
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz