3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs 12 élű (inch) 15/16″

Cikkszám: 16405A 15/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16405A 15/16
EAN / GTIN 4991644411702
Gyártó száma 16405A 15/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 50 mm
Dimenzió D2: 44 mm
D1: 38,8 mm
Hosszúság: 16 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 15/16″
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz