3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs 12 élű (inch) 1.7/16″

Cikkszám: 16405A 1.7/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16405A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644411542
Gyártó száma 16405A 1.7/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 55 mm
Dimenzió D2: 44 mm
D1: 55 mm
Hosszúság: 20 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.7/16″
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz