3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs 12 élű (inch) 1.1/2″

Cikkszám: 16405A 1.1/2
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16405A 1.1/2
EAN / GTIN 4991644411559
Gyártó száma 16405A 1.1/2

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 57 mm
Dimenzió D2: 44 mm
D1: 56,3 mm
Hosszúság: 20 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.1/2″
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz