3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony (mm) 41 mm

Cikkszám: 16401M 41mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16401M 41mm
EAN / GTIN 4991644430857
Gyártó száma 16401M 41mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 57 mm
Dimenzió D2: 43 mm
D1: 58 mm
Hosszúság: 22 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 41 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz