3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony (inch) 1.9/16″

Cikkszám: 16401A 1.9/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16401A 1.9/16
EAN / GTIN 4991644431168
Gyártó száma 16401A 1.9/16
L-szám L60050 10447

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 57 mm
Dimenzió D2: 43 mm
D1: 56,8 mm
Hosszúság: 20 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.9/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz