3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs (mm) 56 mm

Cikkszám: 16400M 56mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16400M 56mm
EAN / GTIN 4991644410446
Gyártó száma 16400M 56mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 62 mm
Dimenzió D2: 54 mm
D1: 78,8 mm
Hosszúság: 29 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 56 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz