{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 36 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 94 mm | |
Teljes hossz L | 162 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Morse-kúp MK méret | 1 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,13 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197091857 | |
Gyártó száma | 164000 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár H7 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
64,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
56,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
88,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiN |
Szabvány | DIN 208 B | DIN 212 B | DIN 212 B |
Élhossz Lc | 36 | 36 | 36 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Tűrés | H7 | H7 | H7 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |
Termék fajtája | Philips bit | Philips bit | Philips bit |