{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 45 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 208 B | |
Spirálszög | 7-8 fok | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Morse kúp | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 83 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 215 mm | |
Teljes hossz L | 336 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Morse-kúp MK méret | 4 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,35 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 164000 45 | |
EAN / GTIN | 4045197092120 | |
Gyártó száma | 164000 45 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Gépi dörzsár H7 45 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
320,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
362,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
479,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 12 | 10 | 12 |
Kinyúlási hossz L1 | 215 | 203 | 215 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 336 | 326 | 336 |
Névleges ⌀ DC | 45 | 45 | 45 |
Spirálszög | 7-8 | 7-8 | 7-8 |