Kulcskészlet ∙ 522 mm x 435 mm

Cikkszám: 163D-9/42
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
Cikkszám 163D-9/42
EAN / GTIN 4000896245802
Gyártó száma 163D-9/42
L-szám L60140 5390

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 522 mm-es fiókmélységgel: 179NXXL-8D.
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 5,5 – 32
  • Méretek / hosszúság: 522 mm x 435 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 42

Tartalom:

  • 600N-5.5
  • 600N-6
  • 600N-7
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-16
  • 600N-17
  • 600N-18
  • 600N-19
  • 600N-21
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 600N-27
  • 600N-32
  • 606-8
  • 606-9
  • 606-10
  • 606-11
  • 606-12
  • 606-13
  • 606-14
  • 606-15
  • 606-16
  • 606-17
  • 606-18
  • 606-19
  • 606-21
  • 606-22
  • 606-24
  • 606-27
  • 606-30
  • 606-32
  • 606/4SPC

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz