Fogókészlet ∙ 522 mm x 435 mm

Cikkszám: 163D-8/13
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163D-8/13
EAN / GTIN 4000896245796
Gyártó száma 163D-8/13
L-szám L60140 5396

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 522 mm-es fiókmélységgel: 179NXXL-8D.
  • Méretek / hosszúság: 522 mm x 435 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 13

Tartalom:

  • 760-2
  • 1802-33
  • 1841A-33
  • 1841B-33
  • 1846A-2
  • 1846A-3
  • 1846B-2
  • 1846B-3
  • 1846C-2
  • 1846C-3
  • 1846D-2
  • 1846D-3
  • 1850-33

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz