Csavarhúzó készlet ∙ 522 mm x 435 mm

Cikkszám: 163D-7/24
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163D-7/24
EAN / GTIN 4000896245789
Gyártó száma 163D-7/24

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 522 mm-es fiókmélységgel: 179NXXL-8D.
  • Kimenet: PH kereszthornyos profil, PZ Pozidriv profil, hornyolt profil, szabotázsbiztos TORX® profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,6 x 3,5 – 2 x 12 ∙ PH0 – PH3 ∙ T8H – T30H
  • Méretek / hosszúság: 522 mm x 435 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 24

Tartalom:

  • 802-30
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-120
  • 802-PH0
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-PH3
  • 802-T8H
  • 802-T9H
  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T30H
  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2
  • 810U-PH3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz