Dugókulcs készlet ∙ T-nyéllel ∙ 522 mm x 435 mm

Cikkszám: 163D-5/24
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163D-5/24
EAN / GTIN 4000896245765
Gyártó száma 163D-5/24
L-szám L60140 5393

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 522 mm-es fiókmélységgel: 179NXXL-8D.
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 2 – 13 ∙ T6 – T45
  • Méretek / hosszúság: 522 mm x 435 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 24

Tartalom:

  • 428-8
  • 428-10
  • 428-13
  • 828-2
  • 828-2.5
  • 828-3
  • 828-4
  • 828-5
  • 828-6
  • 828-7
  • 828-8
  • 828-10
  • 828-T6
  • 828-T7
  • 828-T8
  • 828-T9
  • 828-T10
  • 828-T15
  • 828-T20
  • 828-T25
  • 828-T27
  • 828-T30
  • 828-T40
  • 828-T45

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz