Ollókészlet műanyag csövekhez

Cikkszám: 1637983
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1637983
    EAN / GTIN 4017981226103
    Gyártó száma 1637983
    L-szám L60160 3148

    Leírás

    Leírás:

    Lehetővé teszi a kemény és lágy műanyag csövek, gumitömlők textilszövettel vagy anélkül, valamint különböző műanyag profilok, például kábelcsatornák stb. tiszta és szögletes vágását.
    2 darab formázott darabot tartalmaz 16, 19 és 25 mm-es csövekhez, 1 darab 90°-os prizmát profilokhoz, valamint 1 darab 45°-ig állítható szögmegállítót
    Kiszállítás műanyag tokban.

    Jellemző:

    • cső-Ø-hez: 16 19 25
    • Teljes szélesség [mm]: 255 mm
    • Teljes magasság [mm]: 60 mm
    • Teljes hossz [mm]: 320 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz