Leírás:
Különösen alkalmas szűk helyeken történő munkavégzéshez
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Könnyű fogású, finom fogazású (72 fog) és robusztus fém tárcsával
Húzási szög 5°
Kézi működtetésű dugókulcsokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - D 25, ISO 1174 szerint, csapzárral
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 25 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1″
- Kialakítás: racsnis fej
- Teljes hossz [mm]: 200 mm
- A racsnifej magassága: 76 mm
- Visszahajlási szög: 5 °
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs