{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | TiN | |
Tűrés | H7 | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 212 B | |
belső hűtés | nem | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | |
Élhossz Lc | 31 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szár ⌀ Ds | 7,1 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Dörzsárazási ráhagyás irányérték az ⌀-nél | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Philips bit |
Cikkszám | 163500 7 | |
EAN / GTIN | 4045197251381 | |
Gyártó száma | 163500 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Gépi dörzsár H7 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
72,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható
47,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
58,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 69 | 72 | 81 |
Bevonat | TiN | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 109 | 109 | 150 |
Névleges ⌀ DC | 7 | 7 | 7 |
Szerszámanyag | HSS E | HSS E | HSS E |
Tűrés | H7 | H7 | H7 |
Felhasználás furattípusnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál | átmenő furatnál |