3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs Torx E20

Cikkszám: 16325 E20
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16325 E20
EAN / GTIN 4991644413928
Gyártó száma 16325 E20
L-szám L60050 5806

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 100 mm
Dimenzió D2: 44 mm
D1: 28,8 mm
Hosszúság: 14 mm
Magasság: 74 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
E20
Belső Torx
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz