3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs 12 élű 38 mm

Cikkszám: 16305M 38mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16305M 38mm
EAN / GTIN 4991644413775
Gyártó száma 16305M 38mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 100 mm
Dimenzió D2: 44 mm
D1: 56,3 mm
Hosszúság: 38 mm
Magasság: 70 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 38 mm
Belső dupla hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz