3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs középhosszú 26 mm

Cikkszám: 16301X 26mm
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16301X 26mm
EAN / GTIN 4991644431403
Gyártó száma 16301X 26mm

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 75 mm
Dimenzió D2: 43 mm
D1: 39,3 mm
Hosszúság: 26 mm
Magasság: 49 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 26 mm
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz