3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs vékony (inch) 3/4″

Cikkszám: 16301A 3/4
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16301A 3/4
EAN / GTIN 4991644413324
Gyártó száma 16301A 3/4
L-szám L60050 9162

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 100 mm
Dimenzió D2: 43 mm
D1: 30,5 mm
Hosszúság: 19 mm
Magasság: 74 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/4″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz