3/4″ Ütvecsavarozó dugókulcs (inch) 1.1/16″

Cikkszám: 16300A 1.1/16
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 16300A 1.1/16
EAN / GTIN 4991644412600
Gyártó száma 16300A 1.1/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 100 mm
Dimenzió D2: 44 mm
D1: 42,5 mm
Hosszúság: 27 mm
Magasság: 73 mm
Hajtás: 3/4″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 1.1/16″
külső hatszög
Felület: mangán-foszfát
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz