Univerzális készlet 0,5 x 23 ∙ 7 - 11 ∙ PH3

Cikkszám: 163-605/39
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
Cikkszám 163-605/39
EAN / GTIN 4000896248087
Gyártó száma 163-605/39
L-szám L60140 5776

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
A legalább 398 x 694 mm fiókméreKarosszéria szintező HAZET Assistent esetében:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
és 179AXXL ∙ 179TXXL a felső fiókban
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
  • Méretek / hosszúság: 691 mm x 392 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 39

Tartalom:

  • 612N-10X11
  • 612N-11
  • 730-3
  • 730-7
  • 740-3
  • 746-2
  • 748LGB-3
  • 748LGB-4
  • 751HS/5
  • 751KHS-3
  • 751KHS-4
  • 810U-PH3
  • 824
  • 8801K-7
  • 986L-11
  • 986L-7
  • 986L-9
  • 1953N-40
  • 1976-2
  • 1977-2/4
  • 2140-50
  • 2142-2
  • 2152N/3
  • 2584-8
  • 2784-1
  • 2901G-7
  • 4684-2
  • 4968-2
  • 4968-3
  • 4968-6

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz