Csavarhúzó készlet 0,3 x 1,5 - 1,6 x 10 ∙ PH00 - PH2 ∙ T8H - T45H

Cikkszám: 163-604/34
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-604/34
EAN / GTIN 4000896248094
Gyártó száma 163-604/34
L-szám L60140 5788

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
A legalább 398 x 694 mm fiókméreKarosszéria szintező HAZET Assistent esetében:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
és 179AXXL ∙ 179TXXL a felső fiókban
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH00 – ph2 ∙ T8H – T45H
  • Méretek / hosszúság: 691 mm x 392 mm
  • Rendelési rendszer mérete: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 34

Tartalom:

  • 760-2
  • 801NK-35
  • 801NK-55
  • 801NK-PH1
  • 801NK-PH2
  • 802-30
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-65
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-T8H
  • 802-T9H
  • 802-T10H
  • 802-T15H
  • 802-T20H
  • 802-T25H
  • 802-T27H
  • 802-T30H
  • 802-T40H
  • 802-T45H
  • 805/7
  • 1804N-2
  • 1841A-22
  • 1841B-33
  • 1850-22

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz