• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Csavarhúzó-csatlakozóval ellátott készlet

Cikkszám: 163-573/20
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-573/20
EAN / GTIN 4000896232871
Gyártó száma 163-573/20
L-szám L60140 5064
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Felület: ÓNBEVONATÚ
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 12,5 mm (1/2 hüvelyk)
  • Kimenet: Belső hatszög profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 4 – 14
  • Méretek / hosszúság: 392 mm x 172 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 20

Tartalom:

  • 986L-4
  • 986L-5
  • 986L-6
  • 986L-7
  • 986L-8
  • 986L-9
  • 986L-10
  • 986L-11
  • 986L-12
  • 986L-14
  • 986SL-4
  • 986SL-5
  • 986SL-6
  • 986SL-7
  • 986SL-8
  • 986SL-9
  • 986SL-10
  • 986SL-11
  • 986SL-12
  • 986SL-14

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz