Csavarhúzó-csatlakozóval ellátott készlet

Cikkszám: 163-571/22
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-571/22
EAN / GTIN 4000896233434
Gyártó száma 163-571/22
L-szám L60140 4919

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Németországban készült
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Leszorítóerő: Belső TORX® profil, belső többfogú profil XZN, belső hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 19 – 36
  • Méretek / hosszúság: 392 mm x 172 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 22

Tartalom:

  • 8801-3
  • 8801-4
  • 8801-5
  • 8801-6
  • 8801-7
  • 8801-8
  • 8801-9
  • 8801-10
  • 8801-11
  • 8801-12
  • 8802-T15
  • 8802-T20
  • 8802-T25
  • 8802-T27
  • 8802-T30
  • 8802-T40
  • 8802-T45
  • 8802-T50
  • 8808-5
  • 8808-6
  • 8808-8
  • 8808-10

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz