Dugókulcs készlet

Cikkszám: 163-549/160
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-549/160
EAN / GTIN 4000896224388
Gyártó száma 163-549/160
L-szám L60140 4731

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
A legalább 398 x 694 mm fiókméreKarosszéria szintező HAZET Assistent esetében:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
és 179AXXL ∙ 179TXXL a felső fiókban
  • Hajtás: Üreges négyzet 6,3 mm (1/4 hüvelyk), üreges négyzet 10 mm (3/8 hüvelyk), üreges négyzet 12,5 mm (1/2 hüvelyk), tömör hatszög 6,3 (1/4 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatszögleKarosszéria szintező tapadási profil, külső TORX® profil, belső TORX® profil, belső többfogú profil XZN, belső hatszögprofil, kereszthornyos profil pH, Pozidriv profil PZ
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ 0,6 X 3,5 – 1,2 X 8 ∙ 3 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
  • Méretek / hosszúság: 691 mm x 392 mm
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 160

Tartalom:

  • 810SPC-6.3
  • 850-3
  • 850-4
  • 850-5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 850-14
  • 850-E4
  • 850-E5
  • 850-E6
  • 850-E8
  • 850-E10
  • 8501-3
  • 8501-4
  • 8501-5
  • 8501-6
  • 8501-8
  • 8502-T15
  • 8502-T20
  • 8502-T25
  • 8502-T27
  • 8502-T30
  • 8502-T40
  • 8503-0.6X3.5
  • 8503-1X5.5
  • 8503-1.2X8
  • 8506-PH1
  • 8506-PH2
  • 8507-PZ1
  • 8507-PZ2
  • 850LG-10
  • 850LG-11
  • 850LG-12
  • 850LG-13
  • 850LG-4
  • 850LG-5
  • 850LG-6
  • 850LG-7
  • 850LG-8
  • 850LG-9
  • 858-1
  • 863HP
  • 865
  • 866U
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 880-10
  • 880-11
  • 880-12
  • 880-13
  • 880-14
  • 880-15
  • 880-16
  • 880-17
  • 880-18
  • 880-19
  • 880-21
  • 880-22
  • 880-E5
  • 880-E6
  • 880-E7
  • 880-E8
  • 880-E10
  • 880-E11
  • 880-E12
  • 880-E14
  • 8801K-5
  • 8801K-6
  • 8801K-8
  • 8801K-10
  • 880LG-12
  • 880LG-13
  • 880LG-14
  • 880LG-15
  • 880LG-16
  • 880LG-17
  • 880LG-18
  • 880LG-19
  • 8816HP
  • 8820
  • 8821-3
  • 8821-6
  • 8821-10
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 900-E10
  • 900-E11
  • 900-E12
  • 900-E14
  • 900-E16
  • 900-E18
  • 900-E20
  • 900-E24
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 986-4
  • 986-5
  • 986-6
  • 986-7
  • 986-8
  • 986-9
  • 986-10
  • 986-12
  • 986-14
  • 986-17
  • 986-19
  • 986-22
  • 990-5
  • 990-6
  • 990-8
  • 990-10
  • 990-12
  • 990-14
  • 990-16
  • 990-18
  • 991-6
  • 991-7
  • 991-8
  • 991-9
  • 991-10
  • 991-12
  • 991-14
  • 992-T20
  • 992-T25
  • 992-T27
  • 992-T30
  • 992-T40
  • 992-T45
  • 992-T50
  • 992-T55
  • 992-T60
  • 2250-1

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz