dugókulcskészlet ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 163-545/41
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-545/41
EAN / GTIN 4000896223855
Gyártó száma 163-545/41
L-szám L60140 4874

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Hajtás: Négyzet alakú üreges 10 mm (3/8 hüvelyk)
  • Kimenet: Külső hatlapú vonóprofil, belül TORX® profil, belül hatlapú profil, belül többfogú profil XZN
  • CSAVARKULCS MÉRETE: ∙ 5 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ T10 – T50
  • Méretek / hosszúság: 392 mm x 344 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Kézi működtetéshez
  • Rendelési rendszer mérete: 2/3+ (344 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 41

Tartalom:

  • 880KV-6
  • 880KV-7
  • 880KV-8
  • 880KV-9
  • 880KV-10
  • 880KV-11
  • 880KV-12
  • 880KV-13
  • 880KV-14
  • 880KV-16
  • 880KV-17
  • 880KV-18
  • 880KV-19
  • 880KV-20
  • 880KV-22
  • 8801K-5KV
  • 8801K-6KV
  • 8802KV-T10
  • 8802KV-T15
  • 8802KV-T20
  • 8802KV-T25
  • 8802KV-T27
  • 8802KV-T30
  • 8802KV-T40
  • 8802KV-T45
  • 8802KV-T50
  • 8802KV-LG-T10
  • 8802KV-LG-T15
  • 8802KV-LG-T20
  • 8802KV-LG-T25
  • 8802KV-LG-T20
  • 8802KV-LG-T30
  • 8802KV-LG-T40
  • 8802KV-LG-T45
  • 8802KV-LG-T50
  • 8808LG-8KV
  • 8808LG-10KV
  • 8808LG-12KV
  • 8816KV
  • 8821KV-3
  • 8821KV-5

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz