Kettős dugókulcskészlet ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 163-543/18
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-543/18
EAN / GTIN 4000896223831
Gyártó száma 163-543/18

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső dupla hatszögleKarosszéria szintező profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 7 – 32
  • Méretek / hosszúság: 392 mm x 344 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Rendelési rendszer mérete: 2/3+ (344 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 18

Tartalom:

  • 630KV-7
  • 630KV-8
  • 630KV-9
  • 630KV-10
  • 630KV-11
  • 630KV-12
  • 630KV-13
  • 630KV-14
  • 630KV-15
  • 630KV-16
  • 630KV-17
  • 630KV-18
  • 630KV-19
  • 630KV-22
  • 630KV-24
  • 630KV-27
  • 630KV-30
  • 630KV-32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz