Kettős villáskulcs-készlet ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 163-542/18
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
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 163-542/18
EAN / GTIN 4000896223626
Gyártó száma 163-542/18
L-szám L60140 5175

Leírás

Leírás:

  • HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
HAZET Assistent 398 mm fiókmélységgel:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Felület: Védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Kimenet: Külső hatszögprofil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 7 – 32
  • Méretek / hosszúság: 392 mm x 344 mm
  • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
  • Rendelési rendszer mérete: 2/3+ (344 x 392 mm)
HAZET biztonsági betétrendszer (SIS)
  • Tökéletes rendelési rendszer – minden szerszám rezgésálló kivitelben van beépítve
  • Gyors, integrált teljességi ellenőrzés – a hiányzó eszközök azonnal észrevesznek
  • Végtelen kombinációk
  • Alkalmas minden HAZET műhelykocsi Assistent fiókkal

    a Assistent 173, 179 (XL-XXL) és 180 műhelykocsikhoz, javasoljuk a 163-522x40 és 163-522x50 puha habbetéteket is
  • Eszközök száma: 18

Tartalom:

  • 450KV-7
  • 450KV-8
  • 450KV-9
  • 450KV-10
  • 450KV-11
  • 450KV-12
  • 450KV-13
  • 450KV-14
  • 450KV-15
  • 450KV-16
  • 450KV-17
  • 450KV-18
  • 450KV-19
  • 450KV-22
  • 450KV-24
  • 450KV-27
  • 450KV-30
  • 450KV-32

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz